URN200D054C 消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm uni(三菱鉛筆) 熱消去性インク 24765038

消せるノック式ボールペン ユニボール R:E 0.5mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(4色) 注文コード24765038 品番URN200D054C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品はインク色15種類から選べます 他の種類を見る

ノック式消せるゲルインクボールペン。
消し具でこすると摩擦熱で色を消せるゲルインクボールペンです。
色を消したところにも繰り返し書くことができます。
文字等を消す際は、軸を逆さまにするだけでノック棒がロックされるので、しっかり消すことが可能。
使いやすいノック式が実現できました。

シリーズユニボール 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インク熱消去性インク 入数4本 芯色オフブラック 色数4色 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24765126
2020-11-22
用途:
手帳へのメモ書き
Triumph Direction 2000 様

消せるペン三菱鉛筆の黒はもっていまして、パイロットよりいい点があり、今度は赤を購入しました。パイロットの消えるペンはしばらく使ってないと詰まって書けませんが、三菱鉛筆のはその現象が起きていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする