アルミツールケース

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24765238 品番 M-T3AA
販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×160×360 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×125(90+35)×310 付属品カギ×2、ベルト×1、仕切板×5(大×2、中×1、小×2) 材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 質量(kg)3.3 シルバー 材質(本体)アルミ合金 外形寸法(mm)470×160×360 内形寸法(mm)440×125(90+35)×310 収納量最大約20kg(目安であり保証値ではありません) 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)360 鍵付 外寸法・奥行(mm)160 有効内寸法・奥行(mm)125(90+35) 有効内寸法・高さ(mm)310 有効内寸法・幅(mm)440
関連資料:商品使用方法(0.7MB)
注意
※持ち運ぶ際はバックルがロックされている事を必ず確認して下さい。開閉時に指を挟まないように十分注意して下さい。商品の上に重いものをのせたり、腰をかけたりしないで下さい。商品を開けた状態で、商品に強い力を与えないで下さい。金具が変形し、商品の開閉ができなくなる可能性があります。フレームや金具に強い衝撃を与えると破損や変形する恐れがあるので取扱いには注意して下さい。火に近づけたり、火の周辺には絶対に置かないで下さい。最大収納荷重は目安であり保証値ではありません。本製品は防水仕様ではありません。カギのみの販売はしていないのでカギは紛失しないように大切に保管して下さい。
※輸入品の為対象の擦り傷等が入る場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
書類の持ち運び
鈴木税理士事務所 様 (その他業種)

フラットに収納でき書類も傷まず、またA4サイズがすっぽり入り、深さもサイズぴったりで満足しています。
多少の雨にも心配することなく安心です。
ケースの軽さもいいですね。

2025-08-08
用途:
チューブプリンターを収納
協栄電気株式会社 様 (建設業・工事業)

某社製チューブプリンターの純正ケースが高額な為、サイズを確認しこちらを購入しました。
収納方向が横向きにはなりますがピッタリサイズで収納できました。
ACアダプターと予備リボンをいれてちょうど良いサイズでした。
欲を言えば、横方向で開閉出来ればチューブプリンターをそのまま使用できるのであってもいいなと思います。

2025-04-18
用途:
店舗間の書類授受等に利用
卸売・小売業

過去も同じタイプ購入して、軽くて使いやすく、店舗増加の為購入。

対象商品:
24765222
2024-02-29
用途:
小型ミキサーの運搬
サービス業

別売りのクッション材で挟み込む形で運搬していますが、中身がズレないくらいしっかりホールドしてくれて、安心感があります。
ミキサー本体、電源ケーブル、説明書全て同梱しておけるので、とても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
24765238
2024-05-21
用途:
道具運搬

道具入れとして強度もあり、コスパが非常に良いアルミケース、追加の仕切りを購入したい。

対象商品:
24765238
2023-09-28
用途:
工具等の持ち運び
建設業・工事業

みんなこのケースを使っています!丈夫で長持ちです!

対象商品:
24765222
2024-03-31
用途:
電気機器のケース
オービーエー 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が上がっているのでこの値段は助かります
作りもこの手の商品の中で問題なく使用できます
リピートします

対象商品:
24765238
2023-08-09
用途:
検査機器の保管

3割程コスト低減できました。製品の性能はほぼ同等です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 13
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:24765238 は質量(kg):3.3とのことですが 注文コード 24765222 品番 M-AL-A003 の質量は何sでしょうか。
回答:
ケースの自重は、1.2kgでございます。(注文コード24765222のみに該当)
2022-04-27
質問:
鍵を紛失したのですが、鍵のみ購入出来ませんか。
回答:
鍵のみの取り扱いはございません。
2022-04-27
質問:
複数購入予定なのですが、鍵はそれぞれ違う鍵でしょうか。
回答:
複数ご購入いただきました場合でも鍵は同じ鍵となります。
2022-04-27
質問:
左には回りますが鍵がかかりません。時計の7時のあたりで動かなくて鍵が抜けません。かけかたを教えてください。
回答:
手順は以下の通りになります。
@ 鍵の向きですが、鍵山(凹凸部分)が下向きになります。
A そのまま鍵穴に真っ直ぐに差込みます。
B 差込み後、反時計回りに回します。
C 丁度一回転するところで少し硬くなりますが、そのまま回すとカチッと鍵がかかる感触がお分かりいただけます。
2022-04-27
質問:
波型のスポンジを緩衝材代わりに敷き詰めたいのですが
サイズ的にぴったり収まる波型スポンジの取り扱いはございますか。
回答:
ピッタリ収まる波型スポンジは現在ございませんが、
ケースの大きさに合わせて自由にカットできる下記スポンジがございます。

●アステージ(ACCS) プロテクトクッション
 注文コード 52909727 品番 PT-M 内容量 1個

●アステージ(ACCS) プロテクトクッション 
 注文コード 52909718 品番 PT-L 内容量 1個
2022-04-27
すべてのFAQを表示する

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする