紙コップ

(653件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード24765353 品番90mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

食品衛生法適合商品の無地紙コップです。
内側PEコーティング仕様。

容量(オンス)3 容量(mL)90 用途来客時やアウトドアでの飲料用に。 高さ(mm)57 口径(Φmm)56 底径(Φmm)40 入数50
注意
※飲料を入れたまま、放置はしないで下さい(特に冷たい飲料)
※アルコール飲料は早めにお召し上がりください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用は絶対にしないで下さい。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには絶対に使用しないで下さい。
※熱湯は入れないで下さい。
※ホットで使用の場合、大変持ち手が熱いのでご注意ください。
※扱い方によっては漏れる場合がございますのでご注意ください。
※カップの貼り合わせ部分に飲み口を合わせないでください。中身が漏れる恐れがございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24765353 90mL 39475959 3oz 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ 紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ 1パック(50個) 149 税込164 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:337433632
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:51122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 653
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119367
2024-07-13
用途:
休憩時などに

環境的にはどうかなと思いますが、休憩時の水分補給などに使用しております。
普通の紙コップです。

対象商品:
24765378
2024-06-05
用途:
400mlは見つからない
コンパクトライフ 様 (サービス業)

車のカップホルダーで使うにはこのくらいの大きさがないと中身が飛び跳ねてこぼれてしまいます。
この値段でこの大きさはなかなかない。
そして丈夫なので一日使えます。

対象商品:
24765344
2024-07-07
用途:
うがい
卸売・小売業

毎日外出から戻るとうがいすることが、習慣になっておりますので、とっても役立ちます。

対象商品:
39119367
2024-02-09
用途:
社員食堂の給茶器用
製造業

価格もお手頃で、社員食堂にある給茶器用として毎日使用しています。
ホットドリンクを入れた時に、少し熱さを感じますが、気になるほどではありません。
一年中購入させていただいており、今後も使用する予定です。

対象商品:
24765362
2024-03-08
用途:
お客様へのホットハーブティー提供
サービス業

カップホルダーと一緒に購入しました。紙も厚みがありしっかりしているのに安価で使い勝手が良いです。廃盤になってほしくない商品です

対象商品:
24765344
2024-04-24
用途:
会社で、給湯器のお湯をつかってドリップコーヒーを入れる時のお湯カップとして使用
サービス業

ちょうどいい湯量で使いやすいが、給湯器のお湯の切れが悪いとあふれるので注意が必要。

対象商品:
24765378
2024-01-18
用途:
車にて飲用

ハイエース(車)に乗車の方はご存じかと。。。小さいコップだと中身が飛び出てはねて飲めません。このサイズを探してます。在庫限りの表示が見えてるので、後継の製品を強く要望します。とりあえず、現状の製品はとてもいい感じです。

対象商品:
39119367
2024-01-23
用途:
社内での3時休憩と昼休み
飛鳥交通カンツリー株式会社 様 (運輸・通信業)

同じような商品を100円ショップで何度か買いましたが、100円ショップで買うとけっこうな頻度で水漏れをしました。モノタロウの紙コップは、数度購入してますが一度も水漏れをしたことがありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする