マジックインキ マジェスター・スリム 単色(ニューパック)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード24765643 品番MMJ70-T1-5P
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

マジェスターの細・極細両用油性マーカーです。
アルコール系インキを採用し、細字(0.8-1.2mm)と極細字(0.5mm)が筆記できます。
紙・布・革・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックにご利用いただけます。
事務用、宛名書き、名前書き、園芸用、写真への表記など幅広い用途に使え、携帯性に優れたクリップ付きです。

インク色 用途紙・布・革・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックなど タイプツイン 線幅(mm)細字0.8〜1.2/極細字0.5 インク油性染料 商品タイプ使い切り本体 線の太さ太字・細字

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24765643
2023-08-09
用途:
伝票への記載
花ぶき 様 (飲食業)

初めての注文ですがインクが出すぎな為か台紙も汚れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする