ラッションドローイングペン(パック入り)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24765677 品番MRDP-003-T1
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

筆記線幅0.03mmから1.0mmのプラスチックペン先にブラッシュを加え、全9種類の豊富なペン先バリエーションをそろえました。
水性顔料インキを使用していますので、耐水性・耐光性に優れています。
コミック、イラスト、デザインワーク、製図などに最適なドローイングペンです。

インク色 芯径(mm)0.03 タイプシングル インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24765677
2022-06-25
用途:
建築透視図下図作成
サービス業

一緒に購入した0.05はよかったのですが、0.03の方は2日目にはもうかすれてしまい、

残念な結果でした。価格的にはあまり文句は言えないのでしょうが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする