ラッションプチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24765747 品番 MRPT-T10
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

全42色。カラフルでかわいい水性ペン。 手帳やメモ書き、メッセージカードに。
筆記線幅0.3mmの極細タイプ。
ペンケースでかさばらないスリムボティ。
全42色の豊富なカラーバリエーション。
水性インキですから、紙に書いてにじみや裏うつりが少なくなっています。

インク色イエローオーカー タイプシングル 線幅(mm)0.3 インク水性染料 アズワン品番64-5283-76 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
プロッター用線画き

このサイズ、使用感プロッターの線画きに最適です。
これしか使えません。毎回無くなる前にリピート購入しています。
安価なのも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする