ラッションペン No.300

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 24766158 品番 M300-2P
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

事務用に、宛名書きに、イラストに、色鉛筆代わりに、軽く細く、良く書けます。
水性インキですから、紙に書いて裏うつりが少なくなっています。
水性インキですが、黒・青は紙に書いて乾いたら水に流れにくい特性があります。

インク色 タイプシングル 線幅(mm)0.4〜0.6 インク水性染料 アズワン品番64-5283-63 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする