画像準備中

デジタル圧力センサー 国内用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 注文コード24766227 品番DP-001Z-P-J
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格圧力範囲など9種類から選べます 他の種類を見る
出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ 測定流体空気・非腐食性気体 定格圧力範囲(kPa)-100〜100 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 ケーブルコネクタ付ケーブルを付属しない 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:T 消費電力(mA)30以下 設定圧力範囲(kPa)-101〜101 耐圧力(kPa)500 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート タイプ低圧タイプ 種類セット品なし 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0〜50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10〜60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 温度特性(20℃時を基準)10〜40℃:±1%F.S.以内、0〜50℃:±2.5%F.S.以内 圧力種類ゲージ圧 比較出力・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mA以下にて) 繰返し精度±0.2%F.S.(±4digits以内) 表示圧力範囲(kPa)-101〜101 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35〜85 使用周囲湿度(%RH)35〜85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする