出力方式PNPトランジスタ・オープンコレクタ
測定流体空気・非腐食性気体
定格圧力範囲(kPa)0〜1000
保護構造IP40(IEC)
電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
ケーブルコネクタ付ケーブルを付属しない
仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:T
消費電力(mA)30以下
設定圧力範囲(kPa)-10〜1010
耐圧力(kPa)1500
質量(g)約25
付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本
材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート
タイプ高圧タイプ
種類セット品なし
適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)
表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)
材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)
応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)0〜50(但し、結露しないこと)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
耐振動(耐久)10〜150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)-10〜60
短絡保護装備
応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)
出力動作NO/NCをキー操作により選択
標高(m)(使用)2000以下
汚染度(使用環境)2
温度特性(20℃時を基準)10〜40℃:±2%F.S.以内、0〜50℃:±5%F.S.以内
圧力種類ゲージ圧
比較出力・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(比較出力-+V間)・残留電圧:2V以下(流出電流50mA以下にて)
繰返し精度±0.4%F.S.(±4digits以内)
表示圧力範囲(kPa)-10〜1010
圧力ポートM5めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)35〜85
使用周囲湿度(%RH)35〜85
材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)
耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回