パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 圧力・流量センサ
デジタル圧力センサー 国外用
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
-100.0〜+100.0
注文コード
24766342
品番
DP-001-P
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
測定流体
空気・非腐食性気体
定格圧力範囲(kPa)
-100.0〜+100.0
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
ケーブル
コネクター付ケーブル付属
仕様
国外用
消費電力(mA)
30以下
設定圧力範囲(kPa)
-101.0〜+101.0
耐圧力(kPa)
500
質量(g)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応