キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24766359 品番 EDH06SxLC100
参考基準価格(税別)¥181,720 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。
電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。
キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。

定格荷重(t)0.06 揚程(m)10 フック間最短距離(mm)315 種別1速形 質量(kg)19 出力(W)300 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)187 寸法a(mm)409 定格電流(A)6 寸法e(mm)222 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)24 寸法h(mm)125 定格時間(分)50 寸法g(mm)25 寸法f(mm)205 寸法i(mm)80 寸法j(mm)25 寸法k(mm)450 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする