画像準備中

デジタル圧力センサー 国外用

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力範囲(kPa)0.000〜+1000 注文コード24766403 品番DP-002-J
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は定格圧力範囲など8種類から選べます 他の種類を見る
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 測定流体空気・非腐食性気体 定格圧力範囲(kPa)0.000〜+1000 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 ケーブルなし 仕様国外用 消費電力(mA)30以下 設定圧力範囲(kPa)-10〜+1010 耐圧力(kPa)1500 質量(g)約25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする