キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 定格荷重(t)0.025 揚程(m)3 注文コード24766429 品番ED24SxLC040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥159,200
この商品は定格荷重・揚程など11種類から選べます 他の種類を見る

キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。
電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。
キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。

定格荷重(t)0.025 揚程(m)3 フック間最短距離(mm)330 種別1速形 質量(kg)15.5 出力(W)600 電源単相AC100V 50/60Hz 寸法d(mm)205 寸法a(mm)428 定格電流(A)10.5 寸法e(mm)223 ロードチェン線径(Φmm)4 昇降速度(m/s)13.5 寸法h(mm)135 定格時間(分)25 寸法g(mm)25 寸法f(mm)219 寸法i(mm)84 寸法j(mm)25 寸法k(mm)362 寸法m(mm)92 オシボタンコード長さL(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする