パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 検出・センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の センサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 圧力・流量センサ
デジタル圧力センサー 国外用
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力範囲(kPa)
0.000〜+1000
注文コード
24766437
品番
DP-002-P-J
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力方式
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
測定流体
空気・非腐食性気体
定格圧力範囲(kPa)
0.000〜+1000
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
ケーブル
なし
仕様
国外用
消費電力(mA)
30以下
設定圧力範囲(kPa)
-10〜+1010
耐圧力(kPa)
1500
質量(g)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応