Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
LED高天井軒下・粉塵工場向け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24766727
品番
NNY20016LF9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥219,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
154
電圧(V)
100〜242
種別
2000形
材質
本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板
質量(kg)
7.8
仕様
初期照度補正機能付、落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器補足:定格出力初期照度補正型(平均電力142W)
取付
片側30度までの傾斜天井に取付可能
タイプ
広角タイプ
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
光源
LED
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20〜40
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.3
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
21000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20℃〜40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24766727
NNY20016LF9
79817388
XYM2042LE9
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形
Panasonic(パナソニック)
1セット
¥
77,980
税込
¥
85,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)