※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-K25-C3 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24766753 PM-K25-C3 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24766753

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[超小型・ケーブル式]

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状K形 出力NPN 注文コード24766753 品番PM-K25-C3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はセンサ形状・出力など21種類から選べます 他の種類を見る

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!

センサ形状K形 検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 出力NPN 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート ケーブル0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明体 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24767015
2024-04-12
用途:
機械の動作スイッチに利用
株式会社大原アールアンドデイ 様

安価で信頼性があり良い商品だと思います。この金額でこのセイノならば満足です。

対象商品:
24766796
2024-01-04
用途:
位置決めの原点LSとして
製造業

PLCの入力にダイレクトに接続できるし、小型なので取付場所に苦労しないので、粉塵の少ない機械のLSに重宝している。

対象商品:
24766796
2018-12-04
用途:
CNC工作機の原点検出

今までオムロンの同等製品を使っていたが、こちらの方が全体サイズが小さく発光部は大きいので使い勝手が良い。
NC/NO両対応だがケーブルも細く取り回しがしやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする