LED高天井軒下・粉塵工場向け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24766788 品番NNY20086LF9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥231,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)101 電圧(V)100〜242 種別1300形 材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/鋼板(溶融亜鉛メッキ) 質量(kg)7.8 仕様初期照度補正機能付、落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器補足:定格出力初期照度補正型(平均電力93W) 取付30度までの傾斜天井に取付可能 タイプ広角タイプ 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源LED 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20〜40 エネルギー消費効率(Lm/W)136.6 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)13800 光色昼白色 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具の取付周囲温度が-20℃〜40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24766788 NNY20086LF9 79817406 XYM2051LE9 LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック) LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック) 1セット 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする