曜日別特売
XYM2033LE2 LED高天井高温環境用 Panasonic(パナソニック) 24766815

LED高天井高温環境用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード24766815品番XYM2033LE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥276,600
消費電力(W)199電圧(V)200~242仕様落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置種別水銀灯700形相当材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板(ホワイト)タイプ拡散タイプ平均演色評価数(Ra)70保護等級IP20(専用電源ユニットはIP65)光源LED色温度(K)5000使用周囲温度(℃)器具/-20~55、電源ユニット/-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)32000光色昼白色グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24766815XYM2033LE279817397XYM2043LE2XYM2033LE2 LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形 Panasonic(パナソニック) 79817397LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)1セット
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする