Panasonic(パナソニック)
LED高天井振動環境用
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
注文コード
24766858
品番
XYM2020LE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥137,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
71
電圧(V)
100~242
仕様
落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置
種別
水銀灯300形相当
材質
本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)
タイプ
拡散タイプ
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
光源
LED
色温度(K)
5000
使用周囲温度(℃)
-20~40
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.9
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
11000
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
注意
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可。
※器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。