LED高天井振動環境用

LED高天井振動環境用 Panasonic(パナソニック) LED高天井振動環境用 Panasonic(パナソニック)

仕様落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置 材質本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明) タイプ拡散タイプ 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 光源LED 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-20~40 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※調光はできません。
※傾斜天井に取付不可。
※器具の取付周囲温度が-20~40℃でご使用ください。屋内で使用する場合は、一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。
※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24766858 XYM2020LE9 71 100~242
137,100
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24766867 XYM2021LE9 100 100~242
181,800
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24766876 XYM2022LE9 130 100~242
223,400
75,980
83,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
24766885 XYM2023LE2 199 200~242
304,200
99,980
109,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする