※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PM-K45-C3 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24767067 PM-K45-C3 アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 24767067

アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24767067 品番 PM-K45-C3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!

センサ形状K形 検出対象不透明体 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP64(IEC) 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 出力NPN 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート ケーブル0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC3m付 仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備 最小検出物体0.8×1.2不透明 ケーブル長(m)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24767173
2020-03-18
用途:
レコードプレーヤーの回転数検出用

大変満足している。
被覆線の太さが太くて、ターンテーブルと本体の隙間を通らなかったので、
カッターで被覆をはがして使用しているが、まったく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする