専用電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100〜242 種別水銀灯400形相当用 注文コード24767138 品番NYK02801LE9
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は電圧・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100〜242 入力電圧(V)100〜242対応 適合(灯具)NYM20001、NYM20011、NYM20021、NYM20031 種別水銀灯400形相当用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×253×49 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具と電源ユニット間の延長制限:100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする