Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 高天井照明器具
専用電源ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100〜242
種別
マルチハロゲン灯400形相当用
注文コード
24767147
品番
NYK02802LE9
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
100〜242
入力電圧(V)
100〜242対応
適合
(灯具)NYM20002、NYM20012、NYM20022、NYM20032
種別
マルチハロゲン灯400形相当用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
68×253×49
グリーン購入法
適合
注意
※調光はできません。
※器具と電源ユニット間の延長制限:100m