専用電源ユニット

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200〜242 種別水銀灯700形相当用 注文コード24767156 品番NYK02803LE2
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は電圧・種別など4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)200〜242 入力電圧(V)200〜242対応 適合(灯具)NYM20003、NYM20013、NYM20023、NYM20033 種別水銀灯700形相当用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)68×271×49 グリーン購入法適合
注意
※調光はできません。
※器具と電源ユニット間の延長制限:100m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする