センサ形状F形
検出対象不透明体
検出距離(mm)6(固定)
投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)6
保護構造IP64(IEC)
電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
出力PNP
応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯橙色LED(入光時点灯)
材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
ケーブル0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体0.8×1.2不透明
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応