アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・コネクタ内蔵式]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状T形 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて) 注文コード24767338 品番PM-T65W
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はセンサ形状・出力など18種類から選べます 他の種類を見る

3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!

センサ形状T形 検出距離(mm)6(固定) 投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式) スリット幅(mm)6 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)5〜24 DC±10% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)1V以下(流入電流16mAにて) 応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz) 動作表示灯橙色LED(入光時点灯) 最小検出物体0.8×1.2mm不透明体 タイプ従来品取り付けコンパチブルタイプ 適合適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定 質量(g)約3 種類小型・コネクタ内蔵式 繰返し精度(mm)0.01以下 材質(ケース)PBT 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-25〜55(結露および氷結しないこと) 耐振動(耐久)10〜2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-30〜80 短絡保護装備 使用周囲照度(Lx)蛍光灯光:受光面照度1000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 応差(ヒステリシス)0.05以下 出力動作入光時ON/遮光時ON 2出力装備 汚染度(使用環境)3 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)5〜95 使用周囲湿度(%RH)5〜85 材質(表示部)ポリカーボネート 耐振動(耐久)(Hz)10〜2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)15000(約1500G) XYZ各方向3回
注意
※ケーブルは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24767462
2022-09-10
用途:
個人の趣味用製作
株式会社ジェーピーシーネット 様

LEDがついているので作動の感覚がはっきりわかる。

対象商品:
24767417
2019-03-16
用途:
カメラ撮影用電動スライダーの可動限界LSとして使用

商品説明文の中に
************************************************
ケーブル 0.09mm24芯キャプタイヤケーブルPVC1m付
仕様 入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体 0.8×1.2不透明体
ケーブル長(m) 1
*************************************************
の記載が有りますが、到着した商品にはケーブルは付属してませんでした。
これから購入する人は注意が必要です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする