ATH-CKL220 GR インナーイヤーヘッドホン audio-technica カナル型 ダイナミック型 最大入力200mW 24767925

インナーイヤーヘッドホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード24767925 品番ATH-CKL220 GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

洗練されたクリアサウンドが楽しめる”NEON”カラーヘッドホン。
Φ8.5mmドライバーでジャンルを問わない高音質カラフルサウンド。
自然なフィット感を実現するブッシングデザイン。絡みにくく雑音が伝わりにくいウェーブコード。
音漏れしにくい4サイズのファインフィットイヤピースを付属。

コード長さ(m)1.2(Y型) 付属品イヤピース(XS,S,M,L)、コード巻き取りホルダー 型式ダイナミック型 グリーン 質量(g)約3.5(コード除く) プラグ(mm)Φ3.5金メッキステレオミニ(L型) 別売付属品交換イヤピース:ER-CKM55 音圧100dB/mW 再生周波数帯域(Hz)20〜23000 インピーダンス(Ω)16 最大入力(mW)200 ドライバー径(Φmm)8.5 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする