充電スティックインパクトドライバー 7.2V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24768932 品番 EZ7521X-B
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。

回転数(min-1[r.p.m])0〜2600 ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本 ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時) 質量(g)(別売り電池パック装着時)550 使用充電器EZ0L21 打撃数(min-1[回/分])0〜2800 適合純正電池型番EZ9L21 振動3軸合成値(m/s2)6.2 トラスコ品番760-3606 締付能力(普通ボルト)M10 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)235×146×44(折り曲げ時) 締付能力(高力ボルト)M6 最大締付トルク(N・m)25 本体形状ストレート/ピストル型 バッテリー電圧(V)7.2 防塵防水性能IP56 アズワン品番65-1997-65 適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L48/EZ9L47 商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
注意
※ケース・充電器・電池パックは付属しておりません。
※ネジ締め・ボルト締め能力表示は、フル充電時の作業目安です。

商品説明動画

スティックインパクトドライバーEZ7541

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
機械組み立て
有限会社 深谷電機 様 (製造業)

インパクト付きで、手にフィットし使い勝手いい
少し重さを感じる。長い時間使用できるかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする