LM-90 軽量専用脚立 便軽 〜BEN-KEI〜 LM型 ピカコーポレイション 24769912 LM-90 軽量専用脚立 便軽 〜BEN-KEI〜 LM型 ピカコーポレイション 24769912 LM-90 軽量専用脚立 便軽 〜BEN-KEI〜 LM型 ピカコーポレイション 24769912

軽量専用脚立 便軽 〜BEN-KEI〜 LM型

(9件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24769912 品番 LM-90
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最大使用質量130kgの軽量専用脚立です。
軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ!
幅広ステップ55mmで安全性もアップしています。
滑り止めキャップの材質に、焼却しても有毒ガスが発生しない材質であるエラストマーを採用しています。
支柱部分は耐食性に優れたアルマイト加工。
便軽シリーズは3段(3尺)〜12段(12尺)まで幅広いラインナップを揃えています!
LM-90〜300:バーを持ち上げるだけでワンタッチで折りたためる中折れ式開き止め金具
LM-360:ねじれに強くワンタッチで取付け可能な交差式開き止め金具

天板高さ(m)0.81 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)875×470×170 質量(kg)3.1 最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金/アルマイト(支柱のみ) 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格Aマーク 用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに 仕様中折式 トラスコ品番835-8475 段数2 設置寸法・奥行(mm)661 設置寸法・幅(mm)469 天板寸法(mm)300×152 収納寸法・幅(mm)470 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)875 踏ざん数2 脚立タイプ90cmタイプ 設置寸法(幅×奥行)(mm)469×661
関連資料:図面(0.08MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

PiCa 軽量専用脚立 LM【BEN-KEI】
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24769973
2024-07-26
用途:
電球交換、エアコンフィルター清掃用
その他業種

1 屋内で靴下履きで登るので、踏み台の幅がしっかりあって足の裏が痛くならないです。
2 滑り止めキャップも、しっかりした素材で耐久性がありそうです。

対象商品:
24769946
2022-12-30
用途:
天井に機器を取り付ける時

1800を購入しましたが、従来の脚立と比べて大変に軽くて
持ち運びが楽です。

対象商品:
24769955
2022-02-11
用途:
仕上げ後のメンテ作業時
建設業・工事業

床仕上げ完了後等で、立ち馬等が使用出来なくなってからの天井内作業用に7尺の製品を購入。
安価でしたが、思っていた以上にしっかりしていて、頑丈で大変満足しています。

対象商品:
24769955
2021-11-13
用途:
竣工後の高所メンテナンス用
建設業・工事業

竣工現場での引渡し備品として購入。
軽量且つ安価なものを探していて、思っていた以上にしっかりしていて頑丈で大変満足しています。

2021-04-07
用途:
中二階への昇降
丹羽紙器株式会社 様 (製造業)

以前長く使用していたものがグラグラで不安定、重くて、手作業でロックしていたが、
この脚立は開けば自動でロックがかかり、軽くて安定しているのでとても気に入っています。

対象商品:
24769964
2021-07-01
用途:
高所の弱電作業
有限会社三河防災 様

軽量で作業性がいい事と踏み台がひろく安定していること

対象商品:
24769946
2023-02-08
用途:
ちょっとした作業に
医療法人和 様 (医療・福祉・介護関連業)

高さは十分にありますが、ちょっと華奢な感じですので、お家でちょっとしたときに使う分にはいいですが、お仕事でハードモードだとあぶないかもしれません。

対象商品:
24769946
2018-11-02
用途:
配線作業時等
建設業・工事業

カタログ数値で1番軽い製品だったので購入しました。H社製よりは若干軽いかな?くらいで、ステップの幅も広めで安定感もあり良いと思います。
この軽さに慣れてしまう事が心配かもしれません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする