※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可
代引不可地域運賃お客様組立品
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
24769913
品番
SWPHF-2490-II
参考基準価格(税別)¥179,500
販売価格(税込)
¥116,742
販売価格(税別)
軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台、両サイドに折りたためる補助天板付き!
大きな天板なので長尺物を使用する作業や、梱包等の作業がスムーズに行えます!
天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。カラーは温かみのあるアイボリー色です。
軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ900mmで立ち作業におすすめです。
両サイドの補助天板幅はそれぞれ300mm、耐荷重は均等30kg迄です。使わない時は折りたためるので、設置スペースを節約できます!
天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。
表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、立ち作業時には足元を広々使用できます。
補助天板の開閉:開く際はワンタッチで固定、閉じる際はストッパーを解除しながら閉じます。