MCX-180 はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイション 24770034 MCX-180 はしご兼用脚立 MCX型 ピカコーポレイション 24770034

はしご兼用脚立 MCX型

(7件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24770034 品番 MCX-180
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

スタンダードタイプのはしご兼用脚立です。
踏ざん幅55mmと広く、昇降しやすく作業性に優れています。
脚立を閉じる際、開き止め金具が中央で折れる、水平中折式構造です。
止め具部分には車などに積んだ時の耳障りな振動音を抑える独自の振動音防止機構を採用。
開き止め金具とはしご止め金具が兼用になっており、操作性の良いワンタッチ式二重ロック構造になっています。
最大使用質量100kg

モノタロウではこんなお得な商品も!
天板高さ(m)1.68 はしごの長さ(m)3.57 収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)1810×635×170 質量(kg)6.9 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 踏ざん間隔(mm)305 踏ざん踏面幅(mm)55 規格SGマーク、Aマーク 用途電気工事・空調工事・外壁塗装・内装工事・仮設現場・工場での機械メンテナンス・オフィス・自宅・DIYなどに トラスコ品番818-3888 タイプはしご兼用脚立 構造中折れ式 設置寸法・奥行(mm)1214 天板寸法(mm)300×172 設置寸法昇降面(mm)630 収納寸法・幅(mm)635 収納寸法・奥行(mm)170 収納寸法・高さ(mm)1810 脚立タイプ180cmタイプ
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24769998
2020-12-18
用途:
内装仕事時
レイ建築 様 (建設業・工事業)

内装時に使いやすく使い回しやすいです。
しっかりしていて安定してます

対象商品:
24770016
2021-02-18
用途:
会社用

会社用で購入しました。求めていた大きさだったので良かったです。

対象商品:
24770016
2020-11-05
用途:
自動車の洗車

今まで3段タイプを使ってましたが、背の高い車にも対応出来て満足です。

対象商品:
24770025
2020-07-20
用途:
家屋周辺部での補修作業および樹木管理作業。
農・林・水産業

中折れ収納は便利で、思っていた以上に満足しています。もう少し軽量ならばもっとよかったのですが、強度確保からすれば仕方ないでしょう。

対象商品:
24770034
2019-07-02
用途:
安心感がある

以前使用していたものが3段と、高い箇所の枝を切ったりするのには低すぎたので、こちらを購入。
この商品を選んだポイントは、踏ざんがワイドタイプで55ミリと広いこと。
なので、作業中も乗り降りの際も、とても安心感があります。
ホームセンターより高いとの意見がありましたが、確かに近所のホームセンターにも税込み1万円で買える商品が置いてありましたが、踏ざんが狭く、同じピカコーポレーションの商品で言えば、おそらくK-180Dと同等品かと。
なので、この値段でワイドタイプが買えれば、むしろ安いと思います。
なお、重さ(7.1キロ)も全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24770016
2019-09-07
用途:
DIYで使用しました。
医療・福祉・介護関連業

丈夫で軽い脚立です。ロックもしっかり掛かり安心して使用しています。良い品物だと思います。

対象商品:
24770016
2017-05-30
用途:
クーラー掃除
建設業・工事業

送料が無料の分価格が高すぎる、1000以上高かった
ネットで購入する意味がない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
価格につきましては、随時見直しをしております。
ご期待に沿える価格で提供できますよう、鋭意努力いたしてまいります。
今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする