WCLPFC-3-P コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 24770087 WCLPFC-3-P コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 24770087 WCLPFC-3-P コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 24770087

コンビニワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24770087 品番 WCLPFC-3-P
参考基準価格(税別)¥74,350 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!
全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。
パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。
棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。
小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。
棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。
キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。
・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。
・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。
・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!

均等耐荷重(kg)20/段 間口(mm)400 奥行(mm)400 高さ(mm)870 質量(kg)16.3 材質(本体)スチール(粉体塗装) 用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 パールピンク 材質(車輪)ゴム 段数3 キャスター自在×4 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)50 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)3/段 引出しあり 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする