ジャストフィットワゴン(引出し付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24770157 品番 WJC-2-P
参考基準価格(税別)¥84,400 販売価格(税込) ¥55,838
販売価格(税別)
50,762

天板を傾ける事でピッキングしやすくなりました。
約32°まで5段階の調整ができます。
天板は凹凸により摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシートを採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分です。

段数2 均等荷重(kg)96(自重を含む) 引出しあり 高さ(mm)644(水平時) 奥行(mm)430 間口(mm)750 キャスター径(Φmm)50 キャスター自在×4 材質(車輪)ゴム パールピンク 質量(kg)20.4 天板耐荷重(kg)10 ストッパーあり(×2) 材質(天板)ポリウレタンエンボス キャスター種類ネジ径:M12×P1.25 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする