山金工業
ジャストフィットワゴン(引出し付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
高さ(mm)
854(水平時)
644(水平時)
854(水平時)
段数
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24770166
品番
WJC-3-P
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥61,373
販売価格(税別)
¥
55,794
バスケットに入れる
天板を傾ける事でピッキングしやすくなりました。
約32°まで5段階の調整ができます。
天板は凹凸により摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシートを採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分です。
段数
3
均等荷重(kg)
96(自重を含む)
引出し
あり
高さ(mm)
854(水平時)
奥行(mm)
430
間口(mm)
750
キャスター径(Φmm)
50
キャスター
自在×4
材質(車輪)
ゴム
色
パールピンク
質量(kg)
23.1
天板耐荷重(kg)
10
ストッパー
あり(×2)
材質(天板)
ポリウレタンエンボス
キャスター種類
ネジ径:M12×P1.25
グリーン購入法
適合
引出し耐荷重(kg)
5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
参考になった