エーワン[ラベル]
ラベルシールレーザープリンタ専用 フィルムラベル 透明ツヤ消しタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
面付
12面
12面
27面
65面
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(10シート)
注文コード
24770174
品番
29461
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レーザープリンタでの印字適性に優れた丈夫なフィルムラベルです。落ち着いた質感で下地になじむ透明ツヤ消しフィルムタイプ。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。
用途
商品パッケージ用、ギフト・ラッピング用
ラベル厚(mm)
0.07
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
面付
12面
色
透明
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
標準総厚さ(mm)
0.15
片数
120
余白
四辺余白付
アズワン品番
64-8817-89
入数
10枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
商品説明動画
エーワン パッケージラベル 作り方
参考になった