W6TCU-BM402-IV ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用) 山金工業 24770306 W6TCU-BM402-IV ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用) 山金工業 24770306 W6TCU-BM402-IV ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用) 山金工業 24770306

ツーリングワゴン(BT-40/NT-40用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24770306 品番 W6TCU-BM402-IV
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥152,360 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

高価な工具を安全に収納できます。
形状変形や割れが生じにくいホルダーを採用。ホルダー1個当たり、ボルト4個でしっかりと固定されています。
ホルダーそのものにわずかに傾斜があり、ツールの取り出し、収納がやりやすくなっています。

段数(ツーリング棚板)2段 引出しあり(WLD-6M1-IV) 質量(kg)33.5 ホルダー数#40ホルダー17個×2段 アイボリー 高さ(mm)830 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)400 間口(mm)600 キャスター自在×4 均等荷重(kg)160(自重を含む) ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)150(ツーリング棚板1段当たり) グリーン購入法適合 棚板調整ピッチ(mm)50(中段)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャビネットは取り付けできません。※個人宅の配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ツーリングワゴン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする