曜日別特売
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375

6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375
6541SSPOP-Y 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム 3M(スリーエム) 24770375

【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップタイプ 詰替用 75×75mm 3M スリーエム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(90枚×10冊)イエロー注文コード24770375品番6541SSPOP-Y
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ディスペンサーから、片手で一枚ずつ取り出せる、ポップアップ式の強粘着ポスト・イット(R)製品です。電話やパソコン操作中などのメモやメッセージに大変便利です。ポップアップふせん用のディスペンサーにセットしてお使いください。
粘着力が約2倍で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる。

イエロー寸法(縦×横)(mm)75×75種別ノート仕様強粘着タイプトラスコ品番829-1085形状正方形シリーズPost-it
注意
※ご使用の際は、別売りの専用のディスペンサーにセットしてください。
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24770357
2022-11-21
用途: 事務の必需品
株式会社セブンシーズ不動産業

付箋はいろいろありますが、このサイズではポストイットが一番使いやすいですね。以前は他でも買えたのですがなくなってしまいましたのでモノタロウさんで見つけて嬉しいです。

対象商品 : 24770348
2021-09-02
用途: 単品でも使いやすい
サービス業

ケースがなくても、デスク周りに置いて使ってます。
大きいからメモ書きにも便利です。
お買い物メモにして財布に貼ったり、色々活用できますよ

対象商品 : 24770375
2019-11-11
用途: 梱包作業時に使用
卸売・小売業

スルスル取れて作業の効率化も上がり、ストレスなく作業ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする