山金工業
山金工業の 作業台
山金工業の 汎用タイプ
ワークテーブル300シリーズコボレ止め付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
24770376
品番
SWP-1860-II(3方コボレ止め付き)
参考基準価格(税別)
¥85,300
販売価格(税込)
¥56,163
販売価格(税別)
¥
51,057
バスケットに入れる
3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
35.8
材質(天板)
ポリエステル
材質(本体)
スチール
色(天板)
アイボリー
色(脚部)
アイボリー
寸法(mm)
(3方枠の立上り)50
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の配送はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000