【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ポップアップディスペンサー 3M スリーエム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30枚) 注文コード 24770393 品番 WD330-WH-Y
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

電話中のメモや片手で作業しながらふせんを取りたいときに便利なディスペンサー付きのポストイット製品です。
ディスペンサーにセットするとふせんの定位置を決めることができるので、紛失しにくくなります。軍手や手袋をした手でも取り出しやすくなっています。

イエロー 寸法(縦×横)(mm)75×75 仕様強粘着タイプ トラスコ品番829-1082 セット内容ディスペンサー1台、ポップアップノート(30枚×1パッド) 種別ノート 形状正方形 シリーズPost-it
注意
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88974332
2020-10-13
用途:
事務
その他業種

スペンサーがしっかりしているので、家庭でも台所に置いて、ちょっとしたメモをしています

対象商品:
24770393
2019-05-23
用途:
電話しならがらのメモ

電話しながら、片手でサットふせんがとれメモできるので最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする