防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24770586 品番 LWS-500SB-CH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。
作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。
充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。
360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。
明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。
鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。
USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。

保護等級IP55 付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1) 出力電圧(V)5 入力電圧(V)100〜240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×65×405 色温度(K)5000 出力電流(mA)(最大)1000 充電時間(時間)3 配光角度(°)120 明るさ(Lm)500 演色指数(Ra)80 定格出力(A)(最大)1 点灯時間(時間)2/500Lm、4/250Lm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-13
用途:
ピット作業
Pro-Hunt.Japan 様 (その他業種)

200lmだと明るくて気持よく作業が進みますが使用時間が非常に短く冬場では2時間ぐらいです。
100lmだともの足りない明るさに感じてしまいます。
マグネットは強力ですごく良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
24770577
2020-01-16
用途:
ピット・槽内作業時

明るさとしては十分満足できます。大きさも丁度良いです。
ただ、充電後にケーブルを抜いた時に本体側の充電部の金具が一緒に取れてしまいました。
あと磁石の部分の出っ張りも少し気になります。
その点を改善して頂けると良いのではないでしょうか。

対象商品:
24770586
2019-01-12
用途:
早朝、夜間の作業時
農・林・水産業

充電式とは思えない明るさです。同じくらいの価格のものに比べて光源が大きいのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
24770586
2018-10-30
用途:
電気設備点検
サービス業

想像以上に明るく便利です。
全方向に照らしてくれるともっと使い勝手がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする