手作り腐葉土

(26件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5L) 注文コード24770612 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

職人手作りの高級品。

寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6 寸法(mm)5〜10 容量(L)5 仕様厳選素材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770612
2023-09-23
用途:
苗の植え替え、庭土の改良、マルチングに使用
その他業種

極めが細かく、フワフワで軽いので、鉢植えのマルチングにも安心して使えます。

対象商品:
24770637
2022-11-24
用途:
ガーデニング時
その他業種

とても良い腐葉土でした。細かさがちょうど良くとても気に入っています。冬に備えてマルチングとしても使えるのでまた利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24770637
2021-12-15
用途:
花壇の霜除け
サービス業

花壇の霜除けに撒きました。見た目も良く、最終的には土に混ぜ込んでしまえばいいので。
袋によって腐葉土の色味が違っていて(黒っぽいものと茶色っぽいもの)広い場所で使うと色が変わったのがわかるので同時に買ったものは皆同じ色味だといいな、と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
24770637
2022-02-21
用途:
家庭菜園で肥沃な土を目指します。
製造業

バーク堆肥と共に使用し、フカフカで肥えた土になってくれるものと期待しています。

対象商品:
24770637
2021-10-23
用途:
野菜づくり用
特定非営利活動法人スマイルシード 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく混ぜやすく土にも馴染み、安心しつつかえます。

対象商品:
24770637
2021-04-23
用途:
鉢植の植替え時の混合用土材として
その他業種

あまり褒めすぎると需要が増えて粗製乱造になったら困るので、評判になってほしくないのですが、あかぎ園芸の手作り腐葉土(細粒)は手放しでオススメできます。20Lでは1シーズンで使い残すのですが、翌年まで保存しても悪い腐敗が起きず品質が落ちません。それどころか熟成して森の黒土のようになっています。すばらしい。

3人が参考にしています
対象商品:
24770637
2020-12-07
用途:
苗ポットの植え付け
その他業種

安いものを買うと変なにおいがするものですが、この腐葉土はそんな心配なし。
中粒とともに常備しています。

2人が参考にしています
対象商品:
24770637
2021-01-05
用途:
園芸用

他社の「ふるい通し」と謳われた腐葉土を使っているが、直径1p以上長さ5p程の枝がゴロゴロ入っていて、一体どんなふるい目を使っているのか首を傾げたくなる物が多い。毎年それらの小枝は土になる事なく、増え続けるばかりである。そこで去年から、それらの腐葉土は使う前に更にふるいに掛けなおして使用している。今年この商品を選んだのはそうした手間を省く為である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする