赤玉土 大粒

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2L) 注文コード 24770664 品番 2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。

仕様粉抜き良品 容量(L)2 寸法(縦×横×高さH)(cm)24×20×5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770707
2020-09-26
用途:
ガーデニング
その他業種

昨日届きました
梱包しつかりしていました、配送の人も礼儀正しく好感が持てました

対象商品:
24770743
2020-05-06
用途:
野菜つくりの時は、底石を使わずに赤玉を使用
有限会社 秀装 様 (建設業・工事業)

プランター栽培をするときに底石代わりに使用します。
土の交換の時は底石を使わないので、あとの始末が無いので良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
24770725
2020-06-07
用途:
バラの栽培に
その他業種

鉢底に使っています。
商品上仕方ないのでしょうが潰れて粉になった物が多いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
24770664
2018-09-28
用途:
庭の鉢植えの植え替え
森川モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなかホームセンターへ行く機会がなく植え替えを先延ばしにしていましたが他のものと一緒に注文して助かりました。もう無くなりました

1人が参考にしています
対象商品:
24770743
2017-07-04
用途:
花の鉢を作りました。
その他業種

重たいものもOK!助かります。なんでも商品がそろっているのでほかのものと一緒に購入できすぐに送料無料になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする