センサーライト 自在型

(34件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24770708 品番M5029-8
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

三脚が自在に動かす事が出来るため、様々な場所に取付が可能なセンサーライトです。

電球の種類LED センサー感知方式人感 設置方式ネジ取付、マグネット、付属三脚 灯数8灯 用途玄関や階段などでの照明に スイッチON-OFF-AUTO 全光束(Lm)約85 光源0.2W SMD LED×8灯 使用電池単4アルカリ電池×3本(電池別売) センサー探知範囲水平:110°、垂直:90°、最大距離:約4m 点灯時間15秒
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※火災や故障の原因になりますので、屋外や室内でも水がかかる可能性がある場所、湿気の多い場所では使用をしないでください。
※長時間使用をされない場合は、電池を本体から取り出して保管をしてください。
※感電や故障の原因になりますので、本製品を分解したり、改造をしないでください。
※LED電球の交換は出来ません。
※センサー機能は暗い場所でしか反応しません。
※夕暮れ時では反応しない場合があります。

設置方法は無限大。倉庫内はもちろん薄暗い廊下や階段でも大活躍!!
磁石付き on、off、auto

設置方法が幅広く、三脚を使ってテーブルに立てたり、ポールや柵へ取付けたり、磁石付きなので三脚を外して金属面に貼り付けることも可能です。
ライトヘッドとホルダーが繋がっていないため、ライトの向きは無制限に調整できます。
ライトヘッドをホルダーから取り外したり、三脚が360度回転したりと使い方は自由自在。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:179
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770708
2025-11-24
用途:
駐車場の防犯
堀田冷蔵株式会社 様

夜間駐車場の防犯に取り付けました。
人が近づくと点灯するので防犯効果あると思います。

対象商品:
24770708
2025-06-08
用途:
防犯のため
その他業種

目が覚めるような明るさでこれなら泥棒も驚いて逃げていくだろうと思いました。軒下に使用してますが 欲を言えば3本足を長くしてもらえたらしっかり巻き付けられて安心出来るのになと思いました 今回は紐で補強しました。

対象商品:
24770708
2025-08-27
用途:
玄関照明
その他業種

どこにでも移動できるので大変便利 小型ですが充分明るいです

2025-06-16
用途:
玄関灯
宗教法人慈しみ寺 様 (その他業種)

思ったより、感度が良くて、明るいです。玄関で使用中、満足しています。

2025-02-26
用途:
ガレージ内ライト
卸売・小売業

反応が良く、とても明るいです。梁に取り付けられるので便利です。

対象商品:
24770708
2025-02-11
用途:
防犯用センサーつきライト

防犯を強化したいので暗闇をなくすため3個購入
明るく,タコ足と磁石も付いているので接地も楽。とても良い買物ができました

2024-11-30
用途:
キッチン
株式会社エストラッド 様 (不動産業)

どこにでも取り付け出来て、人感センサーで日が短く暗くなっても手元が見えてとても便利です。

対象商品:
24770708
2023-11-30
用途:
電源の無い所のライトとして

取付け方法が足を絡めるのとマグネットとあるのが良い。
こういった商品は単3電池の物が多いが単4が使えるところも選んだ理由としてあります。
リピート確定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
センサーが感知する条件を教えて下さい。
回答:
暗闇の中で人の動きを感知します。
15秒後に動きがなくなると、自動的に消灯します。
2024-05-30
質問:
ガラス越しでもセンサーは感知するでしょうか。
回答:
遮られてしまう為、感知しません。
2024-05-30
質問:
三脚のみ購入する事はできるでしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-05-30

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする