鹿沼土

(8件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4L) 注文コード 24770953 品番 4L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

栃木県鹿沼地方産の粒状多孔質の火山灰土で酸性の団粒構造用土です。
通気性・保水性が共に高く強い酸性土である為、主にサツキ・ブルーベリー・東洋ラン等の栽培に適しています。

適合作物サツキ、ブルーベリー、東洋ラン 用途サツキ・ブルーベリー・東洋ラン等 仕様粉抜き良品 容量(L)4 寸法(縦×横×高さH)(cm)34×23×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24770962
2023-05-02
用途:
クレマチスやクリスマスローズの用土として使用
不動産業

今回袋を開けてみると、粒が小さく粉が8割という感じで残念です。
ふるいにかけたら、粒が2割といった感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
24770996
2022-02-04
用途:
花を植える土に鹿沼土を混ぜます。
農・林・水産業

中粒でとても排水が良く、適当な保水性もあるので使っています。根が早く伸びるような気がします。粉が少ないのでいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24770953
2022-05-03
用途:
植物の植え替え時
株式会社ヨネプラ 様 (製造業)

あかぎ園芸の鹿沼土は崩れによる固形崩壊が少なく、しっかりした土で使いやすい。他社品もいろいろ試したが、今のところこの商品が気に入っている。

2人が参考にしています
対象商品:
24770935
2022-06-12
用途:
小さな鉢の鉢底石代わりに

少量はストッカーに置いておくのに場所をとらずいいのですが、砕けたクズが多いような印象です。

1人が参考にしています
対象商品:
24770962
2020-11-20
用途:
多肉植物の植え付け土
株式会社三央 様

大きい粒は10mm程度あり粒度のばらつきが大きく使いにくい。
ふるい分けし粒度ごとに販売してほしい。

1人が参考にしています
2020-03-07
用途:
ブルーベリーの用土
サービス業

私のも半分くらいは粉でした。
ふるいにかけて使える物だけ使いました。改善していませんね。。
粉でない物も手でボロボロ崩れます。今まで他で購入したものはこんなことありませんでしたが、こういう物なのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
24770962
2019-12-27
用途:
挿し木の用土に

私が購入した物も良くない状態でふるいにかけてもわずかしか使えなさそうなので手間を考えて廃棄予定です。
マンション住まいで土を捨てるのに苦労しており
少しずつゴミに出さないといけないので困りました。

1人が参考にしています
2019-08-12
用途:
鉢植え

到着した時から、粉々になっていました。
ふるいに掛けないと使えませんね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする