18L 硬質鹿沼土 あかぎ園芸 24771023

硬質鹿沼土

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(18L) 注文コード24771023 品番18L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

栃木県鹿沼地方、北部産の硬質原料を使用

仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)56×37×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24771023 18L 63030355 - 硬質鹿沼土 あかぎ園芸 硬質鹿沼土 あかぎ園芸 1袋(18L) 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771014
2022-06-30
用途:
多肉植物の植え替えに
サービス業

多肉植物の土として、ボラ土・赤玉土・と混ぜて使用している。水やりのポイントが色で判断することができ、硬質のため使い勝手が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2021-04-12
用途:
土壌改良、挿し木

粒度のばらつきはあるが気にならない程度。 コストパフォーマンスの良さは感じる。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2020-07-25
用途:
粒が揃ってないところがいい。腐葉土によく馴染みます。
その他業種

粒が揃ってないところがいい。腐葉土によく馴染みます。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2020-04-14
用途:
園芸用の土に
その他業種

鹿沼土も大粒や小粒に選別された商品もありますが敢えてこちらを購入。
かなり大粒から細粒まで混ざっているので篩にかけて自分で選別して用途に合わせて使っています。
私にはとても便利で今回2回目の購入です。
次もこちらを購入すると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
24771014
2019-07-29
用途:
家の庭先に
農・林・水産業

家の花壇にまいたり、植木鉢の上にと幅広く。。
重いし家の庭先までもってきて頂くって本当にうれしいです。
またお願いします。ありがとうございました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする