黒土

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5L) 注文コード 24771102 品番 5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

関東地方一体に分布する表層土です。
有機質を含み、保水性に富んだ基本的な用土です。

仕様天然素材 容量(L)5 寸法(縦×横×高さH)(cm)37×27×6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771102
2024-01-12
用途:
運んでくれるので、助かる
福田会計事務所 様 (サービス業)

ホームセンターで購入すると、重く、時間もかかります
こちらで購入すると、運んでくれるので便利だと思います

対象商品:
24771075
2018-05-30
用途:
藤苗用土に使用
その他業種

藤苗を地植えする為に、近くの園芸店やホームセンターをまわり、黒土を探したが何処にも販売しておらず、助かりました。量も適量で、次回も利用させて頂きます。

対象商品:
24771127
2017-07-21
用途:
こども園の畑づくりに使用しました。
学校法人村田学園 様 (教育・研究機関)

畑の土づくりは初めてですが、ふっくらとした畑が出来上がり満足しております。

対象商品:
24771093
2017-01-20
用途:
植込み
教育・研究機関

雑物が入っていない土なので、良かったです。
このメーカー製品は取り寄せる価値があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
24771093
2020-10-31
用途:
庭の土壌改良
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質はよかったですが、鉢植え用みたいで量が少ないので、もう少し大きめがよいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする