焼黒土

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14L) 注文コード 24771136 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

黒土を3ミリ〜5ミリに造粒し乾燥、雑草の種子や土壌病害のない安心な用土。

仕様乾燥良品 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×36×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771136
2022-03-08
用途:
土のブレンドで使用
nicori 様 (農・林・水産業)

焼黒土を使った事がなく、試しに買ってみたところ、粒になっているので使いやすいです。
ブレンドで2割程しか混ぜてないですが違いが出るのか楽しみです。

対象商品:
24771136
2018-09-20
用途:
焼黒土なのに、ただの黒土に等しい
その他業種

普通の黒土とどこが違うのかわからないくらい微塵が多い。

3人が参考にしています
対象商品:
24771136
2018-10-25
用途:
水生植物の植え替え
製造業

思ってたんと違う。微塵のほうが多い感じ。
リピートは無いかな。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする