曜日別特売
中粒 桐生砂 あかぎ園芸 24771163

桐生砂

(1件のレビュー)
7日以内出荷特別運賃7日以内出荷とは
内容量1袋(14L)注文コード24771163品番中粒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

赤城山南面で産出される黄土色の多孔質粒状用土。
排水性が高く通気性も確保できるので、主に過湿を嫌う植物に用いられます

仕様粉抜き良品容量(L)14寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき450/税込495
北海道地方数量1につき850/税込935
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771172
2021-06-23
用途: 椿の植え替え用土の一部
教育・研究機関

椿の植え替え用土にこの桐生砂と鹿沼土を半量ずつ混ぜて使っています。水はけも良くて、桐生砂は欠かせません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする