曜日別特売
4L 軽石 大粒 あかぎ園芸 24771197

軽石 大粒

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(4L)
内容量1袋(4L)注文コード24771197品番4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品容量(L)4寸法(縦×横×高さH)(cm)35×25×7
注意
※直送商品について個人他kへの配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24771188
2022-04-28
用途: 園芸用に
その他業種

金のなる木用に購入しました。水捌けが良くなりました。

対象商品 : 24771188
2021-10-31
用途: アガベなど多肉植物の植え付け
その他業種

プラ鉢のそこに敷いています。軽いので鉢全体を持ち運びやすいところが助かります。

対象商品 : 24771206
2020-09-03
用途: 山野草の植え替え
農・林・水産業

こちらの商品は、鉢底石として、使用しています、大きさが丁度良い。
(6号鉢)まで

対象商品 : 24771197
2020-03-30
用途: バラの大苗の植え替え
その他業種

とても軽くて鉢ぞこにピッタリ敷きつめると、排水性が良くなると思います。値段もお安く良い買い物が出来ました。今度は大袋を買いたいと思います。

対象商品 : 24771188
2019-11-28
用途: 風呂場の足洗い場の下地に利用

足の角質や汚れを取る為に下地に購入
大変質よい物でした
もう少し大きいタイプが有れば助かります。
大満足の商品でした

対象商品 : 24771215
2017-06-19
用途: 軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石なのですがごみもなく材料としては満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする