軽石 大粒

(6件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10L) 注文コード 24771206 品番 10L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。

仕様乾燥良品 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×9
注意
※直送商品について個人他kへの配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24771188
2022-04-28
用途:
園芸用に
その他業種

金のなる木用に購入しました。水捌けが良くなりました。

対象商品:
24771188
2021-10-31
用途:
アガベなど多肉植物の植え付け
その他業種

プラ鉢のそこに敷いています。軽いので鉢全体を持ち運びやすいところが助かります。

対象商品:
24771206
2020-09-03
用途:
山野草の植え替え
農・林・水産業

こちらの商品は、鉢底石として、使用しています、大きさが丁度良い。
(6号鉢)まで

対象商品:
24771197
2020-03-30
用途:
バラの大苗の植え替え
その他業種

とても軽くて鉢ぞこにピッタリ敷きつめると、排水性が良くなると思います。値段もお安く良い買い物が出来ました。今度は大袋を買いたいと思います。

対象商品:
24771188
2019-11-28
用途:
風呂場の足洗い場の下地に利用

足の角質や汚れを取る為に下地に購入
大変質よい物でした
もう少し大きいタイプが有れば助かります。
大満足の商品でした

対象商品:
24771215
2017-06-19
用途:
軽量コンクリート用骨材として
その他業種

天然の軽石なのですがごみもなく材料としては満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする